• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lenkrolle, Form B, ohne Feststellsystem, elektrisch leitfähig, Thermoplast

Artikel-Nr.: K2334.10080032
Preis pro 1 Stück
Netto: 35,29 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2334.10080032
EAN / GTIN 4067721002443
Herstellernummer K2334.10080032
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Aluminium-Profilsysteme sind für den modernen Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau geeignet. Die Rollen für Aluminiumprofile zeichnen sich durch Flexibilität, Vielseitigkeit und Anwenderfreundlichkeit aus. Das Design verkörpert die Essenz von Einfachheit und Funktionalität.

Werkstoff
  • Gehäuse aus Stahlblech.
  • Räder aus thermoplastischem Gummi-Elastomer (TPE).
  • Radkörper aus Polypropylen.
Ausführung
  • Stahlblech galvanisch verzinkt, blau passiviert und Cr6-frei.
  • Thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE) grau.
  • Polypropylen schwarz.
Hinweis
  • Mit zwei speziell entwickelten Befestigungsplatten ist eine nahezu universelle Adaptierbarkeit an jedes Aluminiumprofil gewährleistet. Das Standardprogramm umfasst verschiedene Rollen wie Bockrollen oder Lenkrollen mit und ohne Feststeller.
  • Die Rollen weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien auf.
  • Der Laufbelag aus hochwertigem thermoplastischem Polypropylen (TPE) hat eine Härte von 85° Shore A und ist auf einen Radkörper aus Polypropylen aufgespritzt. Der Laufbelag ist spurlos und geht mit dem Radkörper eine unlösbare, stoffschlüssige Verbindung ein. Die Rollen aus thermoplastischem Gummi- Elastomer zeichnen sich durch einen sehr geringen Roll- und Lenkwiderstand aus.
Anwendung
  • Räder und Rollen mit thermoplastischem Gummi-Elastomer Laufbelag werden häufig bei Betriebs- und Ladeneinrichtungen sowie bei Displayständern eingesetzt. Weitere Anwendungen sind medizinische Geräte, Mess- und Testgeräte sowie Arbeits- und Montageplätze.
  • Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung, die durch Transportgeräte oder das Transportgut erzeugt werden kann, kommen elektrisch leitfähige Räder, Lenk- und Bockrollen zum Einsatz. So können Beschädigungen von sensiblem Transportgut oder auch eine schmerzhafte elektrostatische Entladung beim Benutzer eines Wagens verhindert werden.
Temperaturbereich
  • -20 °C - +60 °C.

Merkmal:

  • D 1: 8,5 mm
  • Material Komponente: Stahl
  • Material Grundkörper: Thermoplast
  • Benennung: Lenkrolle
  • Oberfläche Komponente: galvanisch verzinkt
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: ohne Feststellsystem
  • A: 40 mm
  • Ausführung 2: elektrisch leitfähig
  • Form: B
  • L 1: 80 mm
  • Befestigungsart: Anschraubplatte
  • B 1: 40 mm
  • R: 80 mm
  • Tragfähigkeit kg: 78
  • Radlagerung: Kugellager
  • D=Rollendurchmesser: 80 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb