• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelverschraubung, mit Standard Gewindelänge, EMV, Edelstahl

Artikel-Nr.: K2249.20150
Preis pro 1 Stück
Netto: € 27.93
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2249.20150
EAN / GTIN 4059245985425
Herstellernummer K2249.20150
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Edelstahl 1.4305.
  • Lamelleneinsatz Polyamid (PA6).
  • Dichtring CR / NBR.
  • O-Ring NBR.
Ausführung
  • vernickelt.
Bestellbeispiel
  • K2249.20150
Hinweis
  • Kabelverschraubungen mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423. Für Kabel und Leitungen mit Schirmung. Die Abdichtung und Zugentlastung erfolgt über innenliegende Lamellen und Dichtring.
  • Schutzart IP68 (5 bar - 30 min).
  • Kabelverschraubungen dienen zur Einführung von festverlegten Kabeln und Leitungen in Gehäusen, Verteilern und Anschlusskästen.
Temperaturbereich
  • Statisch: -40 °C bis +100 °C.
  • Dynamisch: -20 °C bis +100 °C.

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Benennung: Kabelverschraubung
  • PL Edelstahl: true
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: mit Standard Gewindelänge
  • Ausführung 2: EMV
  • D=Gewinde: M20X1,5
  • SW 1: 22 mm
  • SW 2: 22 mm
  • max. Anziehdrehmoment an SW 1: 3,5 Nm
  • D 1=für Durchmesser: 9-13 mm
  • H max.: 33,5 mm
  • max. Anziehdrehmoment an SW 2: 3,5 Nm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb