• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwenkspanner, links, vernickelt, Mini, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K2133.05501
Preis pro 1 Stück
Netto: 212,95 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2133.05501
EAN / GTIN 4059245897339
Herstellernummer K2133.05501
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schwenkspanner werden vorwiegend dort eingesetzt, wo Spannpunkte zum Einlegen und Entnehmen der Werkstücke frei sein müssen.
Beim Erreichen der Endlage der Spannstellung ist ein Klicken zu hören, sowie ein Einrasten zu spüren.

Werkstoff
  • Grundkörper Vergütungsstahl.
  • Griff Kunststoff.
  • Andruckspindel Messing.
Ausführung
  • Grundkörper vergütet und vernickelt.
  • Griff orange.
Bestellbeispiel
  • K2133.13201
Zeichnungshinweis
  • 1) Position entspannt
  • 2) Vorspannhub
  • 3) Startposition spannen
  • 4) Position gespannt

Merkmal:

  • H 2: 50 mm
  • H 1: 18 mm
  • H 4: 12 mm
  • D 2: 48 mm
  • D 1: M8
  • Material Komponente: Polyamid
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Schwenkspanner
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: vernickelt
  • Ausführung 1: links
  • Farbe Komponente: orange
  • Ausführung 2: Mini
  • D 3: 8,4 mm
  • L 1: 37 mm
  • H 3: 40,5 mm
  • B 1: 8,4 mm
  • L 2: 8 mm
  • B 2: 13 mm
  • Hub S: 1,5 mm
  • R: 63 mm
  • L 3: 20,7 mm
  • L 4: 30 mm
  • D=Durchmesser: 30
  • B 3: 65 mm
  • F= Spannkraft: 550 N
  • Y max.: 39,7 mm
  • Y min.: 31,7 mm
  • S 1= Vorspannhub: 1,4 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb