• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Starre Kupplung, geschlitzt, Stahl

Artikel-Nr.: K2064.1160
Preis pro 1 Stück
Netto: 32,34 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2064.1160
EAN / GTIN 4059245833795
Herstellernummer K2064.1160
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
  • Edelstahl 1.4305.
Ausführung
  • Stahl brüniert.
  • Edelstahl blank.
Bestellbeispiel
  • K2064-1100
Hinweis
  • Starre Kupplungen übertragen drehsteif und spielfrei hohe Drehmomente. Sie finden Verwendung, wenn Wellenverlagerungen oder Fluchtfehler nicht vorliegen. Verschleiß- und wartungsfrei. Kein vibrationsbedingtes Lösen der Schrauben durch Schraubensicherung.
  • Die Übertragung des max. Nennmoments kann nur erreicht werden bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Wellen.
  • Max. Drehzahl 4000 U/min.
Temperaturbereich
  • -40 °C - +175 °C.
Auf Anfrage
  • Andere Abmessungen.

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Starre Kupplung
  • PL Edelstahl: false
  • Ausführung 1: geschlitzt
  • R: 39,4 mm
  • D 1=Befestigungsbohrung: 16 mm
  • D 4=Außendurchmesser: 34 mm
  • Anziehdreh- moment der Schrauben: 9,5 Nm
  • Nennmoment: 190 Nm
  • C (DIN 912-12.9): M5x16

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb