• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannexzenter, Form B, brüniert, mit Spannblech, Vergütungsstahl, SW 8

Artikel-Nr.: K2048.121
Preis pro 1 Stück
Netto: 25,76 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2048.121
EAN / GTIN 4059245826261
Herstellernummer K2048.121
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Vergütungsstahl.
Ausführung
  • brüniert.
Hinweis
  • Maß A bezieht sich auf den Abstand von Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube).
  • Um Kratzer am Werkstück zu minimieren empfiehlt sich Form B mit Spannblech.
Vorteile
  • - Kompaktes Design
  • - Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen
Zubehör
  • Spannblech K2050.
Zeichnungshinweis
  • (1) Spannblech

Merkmal:

  • H 2: 9 mm
  • H 1: 18 mm
  • Material Komponente: Edelstahl
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Spannexzenter
  • Oberfläche Komponente: blank
  • PL Edelstahl: false
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • A: 9,5 mm
  • Form: B
  • L 1: 10,9 mm
  • Form-Typ: mit Spannblech
  • L 2: 1 mm
  • SW=Schlüsselweite: 8
  • Hub S: 2,9 mm
  • L 3: 20 mm
  • D 1=Gewinde: M12
  • D=Durchmesser: 16
  • Spannkraft .1: 14 kN
  • Anzieh- drehmoment max.: 60 Nm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb