• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstückanschlag, Form A, magnetisch, Standard, Aluminium

Artikel-Nr.: K2043.1
Preis pro 1 Stück
Netto: 59,16 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2043.1
EAN / GTIN 4059245825998
Herstellernummer K2043.1
L-Nummer L31350 180278
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Grundkörper hochfestes Aluminium.
  • Achsbolzen und Anschlagstange Stahl.
Ausführung
  • Grundkörper blau und schwarz eloxiert.
  • Achsbolzen und Anschlagstange brüniert.
Hinweis
  • Der Werkstückanschlag mit eingefasstem Magnet dient unter anderem als vielseitiges Instrument zur Positionierung auf Bearbeitungsmaschinen oder bei Montagearbeiten. Er haftet auf allen magnetischen Flächen wie z. B. Schraubstöcken, Messvorrichtungen, Bohr- und Fräsmaschinen. Nach dem Spannen der Werkstücke kann der Werkstückanschlag auch einfach wieder abgenommen werden und gibt so alle Bearbeitungsflächen frei.

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Aluminium
  • Benennung: Werkstückanschlag
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: magnetisch
  • Form: A
  • Form-Typ: Standard
  • Haftkraft: 200 N

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb