• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Federstegkupplung, mit radialer Klemmnabe, Gr. 16, Aluminium

Artikel-Nr.: K2037.0160230505
Preis pro 1 Stück
Netto: 31,87 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2037.0160230505
EAN / GTIN 4059245819720
Herstellernummer K2037.0160230505
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Aluminium.
Ausführung
  • blank.
Bestellbeispiel
  • K2037.0160230505
Hinweis
  • Spielfreie, drehsteife, biegeelastische und wartungsfreie Ganzmetallkupplung zur Übertragung von winkelsynchronen Drehbewegungen. Die innovative Schlitzstruktur ermöglicht eine sehr gute axiale, radiale und winkelige Flexibilität bei geringen Rückstellkräften. Für Servomotoren bestens geeignet. Mit Klemmnaben zur Wellenbefestigung.
Temperaturbereich
  • -50 °C bis +150 °C.
Montage
  • Die Federstegkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtert die Montage und Demontage.
Auf Anfrage
  • Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.
  • Passfedernut nach DIN 6885.

Merkmal:

  • Größe: 16
  • Material Grundkörper: Aluminium
  • Benennung: Federstegkupplung
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: mit radialer Klemmnabe
  • L 1: 7 mm
  • L 2: 3,5 mm
  • D 4: 16
  • max. Drehzahl 1/min: 10000
  • Anziehdreh- moment der Schrauben: 1 Nm
  • D 1/D 2 min.: 3 mm
  • D 1/D 2 max.: 6 mm
  • max. Wellenversatz radial: 0,15 mm
  • max. Wellenversatz axial: 0,5 mm
  • max. Winkelversatz (°): 2
  • D 1 (H 7): 5 mm
  • D 2 (H 7): 5 mm
  • C (ISO 4029): M2,5
  • Trägheitsmoment (gm²): 0,00028
  • Torsionssteife (10³ Nm/rad): 0,076
  • Nenndrehmoment: 3 Nm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb