• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prismaaufsatz

Artikel-Nr.: K1961.021
Preis pro 1 Stück
Netto: 39,47 €
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
Artikelnummer K1961.021
EAN / GTIN 4059245694839
Herstellernummer K1961.021
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Vergütungsstahl.
Ausführung
  • vergütet und brüniert.
Hinweis
  • Verwendbar bei
  • K1941
  • K1943
  • K1944
  • K1233
  • K1945
  • K1946.010

Merkmal:

  • D 2: 62 mm
  • D 1: 65 mm
  • Benennung: Prismaaufsatz
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • L: 38 mm
  • A: 56 mm
  • Ausführung: Prismaaufsatz
  • D min.: 22 mm
  • D max.: 100 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto