• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reduzierhülse, Edelstahl

Artikel-Nr.: K1927.112012
Preis pro 1 Stück
Netto: 6,82 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1927.112012
EAN / GTIN 4059245703531
Herstellernummer K1927.112012
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Popis:

Materiál
  • Ušlechtilá ocel.
provedení
  • holé.
Příklad objednávky
  • K1927.112012
Poznámka
  • redukční pouzdra se používají k nastavení průměru mezi snímačem dutého hřídele a seřizovacím vřetenem.
Vhodné pro
  • Snímače dutých hřídelí K1926

Charakteristika:

  • D 2: 3,6 mm
  • Materiál základního těla: z nerezové oceli
  • Název: Redukční pouzdro
  • PL nerezová ocel: true
  • RoHS: ano
  • A: 3 mm
  • D = vnější průměr: 20
  • D 1=vnitřní průměr: 12 mm
  • Vhodné pro: 21730

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb