• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nutensteinprofil, beschichtet, Stahl

Artikel-Nr.: K1912.086008X1000
Preis pro 1 Stück
Netto: 97,84 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1912.086008X1000
EAN / GTIN 4059245699100
Herstellernummer K1912.086008X1000
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • beschichtet.
Bestellbeispiel
  • K1912.084008X1000
Hinweis
  • Das Nutenprofil ist mit Gewindebohrungen im Rastermaß 40 mm und 60 mm versehen.

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Nutensteinprofil
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: beschichtet
  • L 1: 60 mm
  • L 2: 30 mm
  • D=Gewinde: M8
  • Produkttyp: für Aluminiumprofil Typ I
  • Anzahl Bohrungen: 17

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb