• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwenkspanner, Form B, kompakt, brüniert, hydraulisch, einfach wirkend, Stahl

Artikel-Nr.: K1862.14062105190200
Preis pro 1 Stück
Netto: 377,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1862.14062105190200
EAN / GTIN 4059245657100
Herstellernummer K1862.14062105190200
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schwenkspanner kompakt sind für Spannvorrichtungen ausgelegt, bei welchen die Spannpunkte beim Entnehmen oder Hineinlegen frei sein müssen. Außerdem eignen sie sich bei beengten Einbauverhältnissen. Die Schwenkspanner kompakt arbeiten als einfach wirkende oder doppelt wirkende Zugzylinder. Für die Schwenkspanner kompakt stehen drei Gehäusearten zur Auswahl sowie verschiedene Betätigungsweisen. Die Spannbewegung wird durch eine überlagerte Schwenk- und Hubbewegung eingeleitet. Der tatsächliche Spannhub erfolgt in einer linearen Bewegung. Es stehen eine Vielzahl an Varianten mit einem linken oder rechten Schwenkwinkel von 90° zur Verfügung.

Werkstoff
  • Gehäuse und Kolben Stahl.
  • Dichtung NBR.
Ausführung
  • Gehäuse brüniert.
  • Kolben gehärtet.
Hinweis
  • Wird der zulässige Volumenstrom am Schwenkspanner überschritten, muss ein Drosselrückschlagventil dazwischengeschaltet werden.
  • Der zulässige Betriebsdruck der Schwenkspanner ist abhängig von der Spannarmlänge.
  • Bei der Montage der Spannarme müssen diese gegengehalten werden, damit die Kugelführung der Schwenkspanner nicht beschädigt wird.
  • Je nach Belüftungsanschluss muss bei den einfach wirkenden Schwenkspannern der Sinterfilter durch eine Verschlussschraube ausgetauscht werden.
  • Der Spannarm für den Schwenkspanner kompakt ist im Lieferumfang nicht enthalten.
  • Sicherheitsanweisungen beachten.
Betätigungsweise
  • - Gewindeanschluss.
  • - O-Ring-Flanschanschluss.
  • - Gebohrte Kanäle.
Montage
  • Siehe Einbaukontur.
Vorteile
  • - Kompakte Bauweise.
  • - Viele Varianten.
  • - Kollisionsfreier Zugang zum Werkstück.
Auf Anfrage
  • Größere Kolbendurchmesser und Hübe, weitere Schwenkwinkel, verschiedene Spannarmaufnahmen, mit Positionskontrolle.
Lieferumfang
  • - 1 Stk. Nutmutter M27x1,5 (nur bei Schwenkspanner kompakt K1862.14081104190100, K1862.14081104190200, K1862.14062104190100, K1862.14062104190200).
  • - 1 Stk. Schraube oder Mutter für Spannarmaufnahme.
Zubehör
  • Spannarm für Schwenkspanner kompakt K1863.
Technische Daten
  • Max. Betriebsdruck: 350 bar.
Zeichnungshinweis
  • Form AGW: Flansch oben, Gewindeanschluss
  • Form AOF: Flansch oben, O-Ring-Flanschanschluss
  • Form BGW: Flansch unten, Gewindeanschluss
  • Form BOF: Flansch unten, O-Ring-Flanschanschluss
  • Form C: Einschraubgewinde
  • 1) Einbaukontur
  • 2) siehe Zubehör
  • 3) Bei den einfach wirkenden Zylindern wird der Anschluss mit einem eingebauten Sinterfilter ausgerüstet
  • 4) links schwenkend
  • 5) rechts schwenkend
  • 6) im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • H 2: 91 mm
  • H: 110 mm
  • H 1: 103 mm
  • D: 10 mm
  • B: 35 mm
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Schwenkspanner
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • L: 50 mm
  • Ausführung 1: kompakt
  • Ausführung 2: hydraulisch
  • Form: B
  • Form-Typ: einfach wirkend
  • H 3: 70 mm
  • B 2: 22 mm
  • H 5: 11 mm
  • H 6: 6 mm
  • L 3: 35 mm
  • G: M27x1,5
  • Anschlussart: Gewindeanschluss
  • H 7: 10 mm
  • H 8: 12 mm
  • H 9: 11,5 mm
  • Kolben- durchmesser: 14 mm
  • Hub: 6 mm
  • Ölbedarf / Hub (cm³): 1,2
  • Schwenk- richtung: links
  • H 10: 7 mm
  • H 11: 22 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb