• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehhebelspanner, Form B, hydraulisch, brüniert, einfach wirkend, Stahl

Artikel-Nr.: K1856.162304
Preis pro 1 Stück
Netto: 216,90 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1856.162304
EAN / GTIN 4059245655502
Herstellernummer K1856.162304
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhebelspanner eignen sich sehr gut für Spannvorrichtungen mit beengten Platzverhältnissen. Durch die Kompaktheit der Drehhebelspanner können diese vielfältig in Spannvorrichtungen mit wenig Platz eingesetzt werden und ermöglichen somit oftmals flexible Lösungen.

Werkstoff
  • Gehäuse und Kolben Stahl.
Ausführung
  • Gehäuse brüniert.
  • Kolben gehärtet.
Hinweis
  • Im Drehhebelspanner ist der Spannhebel mit der Kolbenstange verbunden. Das Entspannen und Öffnen des Spannhebels erfolgt bei einfach wirkenden Drehhebelspannern mittels Federzug, bei doppelt wirkenden mittels Druckmedium. Die Ölversorgung erfolgt bei den Drehhebelspannern über gebohrte Kanäle.
  • Beim Spannen mit dem Drehhebelspanner bewegt sich der Spannhebel mit einem geradlinigen Hub auf das Werkstück zu und spannt dieses. Zum Entspannen des Werkstücks fährt der Spannhebel so weit zurück, dass das Werkstück kollisionsfrei nach oben entnommen werden kann. Der Einzelhub eines Drehhebelspanners ist abhängig von der Spannhebelauswahl.
  • Die Spannelemente sind regelmäßig auf Verschmutzungen zu kontrollieren und im Bedarfsfall zu reinigen.
  • Es ist darauf zu achten, dass sich durch die Einbaulage keine Spänenester im Schwenkbereich des Spannhebels des Drehhebelspanners bilden können.
  • Die Flanschfläche des Drehhebelspanners sollte beim Einbau an die Höhe des Werkstücks angepasst werden sowie eine horizontale Positionierung des Spannpunkts sollte vorhanden sein.
  • Durch die richtige Positionierung des Drehhebelspanners können trotz des kurzen Spannhebels Werkstücktoleranzen optimal ausgeglichen werden.
  • Mit den Drehhebelspannern können große Kräfte erzeugt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Werkstücke und Spannvorrichtungen für diese Belastungen ausgelegt sind.
  • Die Drehhebelspanner lassen sich mit individuellen Spannhebeln bestücken. Die Spannkraft eines Drehhebelspanners ist abhängig von der Spannhebellänge.
  • Spannhebel für Drehhebelspanner ist nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Sicherheitsanweisungen beachten.
Betätigungsweise
  • Gebohrte Kanäle.
Montage
  • Siehe Einbaukontur.
Vorteile
  • - Keine Querkräfte beim Spannen.
  • - Geringe Einbaumaße.
  • - Vielfältige Spannhebelauswahl.
  • - Kollisionsfreie Zugänglichkeit zum Werkstück.
  • - Leitungslose Druckversorgung.
Auf Anfrage
  • Größere Kolbendurchmesser und Hübe sowie mit Positionskontrolle.
Lieferumfang
  • 4 Stk. Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 Festigkeitsklasse 8.8 enthalten.
Zubehör
  • Spannhebel für Drehhebelspanner K1857.
Technische Daten
  • Max. Betriebsdruck: 400 bar.
Zeichnungshinweis
  • 1) Spannhebellänge (siehe K1857)
  • 2) Hub (siehe K1857)
  • 3) siehe Zubehör
  • 4) Einbaukontur
  • 5) Kanten gerundet
  • 6) lösen
  • 7) spannen alternativ
  • 8) spannen

Merkmal:

  • H 2: 28 mm
  • H: 20 mm
  • H 1: 26 mm
  • H 4: 26,5 mm
  • D 1: 24 mm
  • B: 34 mm
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Drehhebelspanner
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • L: 32 mm
  • Ausführung 1: hydraulisch
  • Form: B
  • L 1: 23 mm
  • Form-Typ: einfach wirkend
  • H 3: 10,5 mm
  • B 1: 25 mm
  • L 2: 4,5 mm
  • R: 14,2 mm
  • L 3: 9,5 mm
  • L 4: 10 mm
  • G: M5
  • Anschlussart: gebohrte Kanäle
  • L 5: 10 mm
  • Kolben- durchmesser: 16 mm
  • G 1: M5x12
  • wirksame Kolbenfläche (cm²): 2,01
  • Kolbenkraft bei 100 bar: 1,9 kN
  • Kolbenkraft bei 400 bar: 8 kN

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb