• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stabilspannbacke, flach, Vergütungsstahl, SW 16

Artikel-Nr.: K1826.19
Preis pro 1 Stück
Netto: 347,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1826.19
EAN / GTIN 4059245619832
Herstellernummer K1826.19
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Grundkörper Vergütungsstahl.
  • Spannbacken Einsatzstahl.
Ausführung
  • Grundkörper brüniert.
  • Spannbacken einsatzgehärtet.
Bestellbeispiel
  • K1826.19
Hinweis
  • Die Spannbacken sind beidseitig einsetzbar. Die glatte Seite für bearbeitete Werkstücke, die geriffelte Seite für rohe Spannflächen. Zur Befestigung des Stabilspannbackens auf dem Maschinentisch können zwei Spannschrauben verwendet werden. Als Befestigungsschrauben sind je nach Nutenbreite Schrauben für T-Nuten K0698 und K0699 geeignet. Diese müssen separat bestellt werden.

Merkmal:

  • H 2: 40 mm
  • H 1: 30 mm
  • B: 65 mm
  • Material Komponente: Einsatzstahl
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Stabilspannbacke
  • Oberfläche Komponente: einsatzgehärtet
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • L: 177 mm
  • Ausführung 1: flach
  • L 1: 113 mm
  • B 1: 19 mm
  • L 2: 29 mm
  • SW=Schlüsselweite: 16
  • Spannkraft F: 8/15/20/28
  • S: 12
  • H max.: 60 mm
  • S 1: 6 mm
  • H min.: 50 mm
  • F 1 .1: 1,2/2,2/3/4,2 kN
  • Anziehdrehmoment: 20/40/45/60 Nm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb