• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwenkspanner, Form B, pneumatisch, eloxiert, rechtsschwenkend, Gr. 20, schwarz, Aluminium

Artikel-Nr.: K1815.1201
Preis pro 1 Stück
Netto: 274,51 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1815.1201
EAN / GTIN 4059245619603
Herstellernummer K1815.1201
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Grundkörper Aluminium.
  • Doppeltwirkende Kolbenstange Edelstahl.
Ausführung
  • Grundkörper schwarz eloxiert.
Hinweis
  • Schwenkspanner kommen zum Einsatz, wo geringe Spannkräfte ausreichen oder wenn der Spannpunkt zum Einlegen und Entnehmen des Werkstückes frei sein muss. Die Blockform des Gehäuses bietet universelle Befestigungsmöglichkeiten. Der Magnetkolben ist für eine elektrische Endlagenabfrage vorbereitet.
  • Einschließlich Schraube und Federring zum Befestigen der als Zubehör erhältlichen Spannarme.
  • Der Schwenkspanner darf in seiner Schwenkbewegung nicht behindert werden.
  • F1 = bei 6 bar max. zulässigem Betriebsdruck.
Auf Anfrage
  • Näherungsschalter.
Zubehör
  • - Spannarm K1816
  • - Adapter K1817

Merkmal:

  • H 2: 74 mm
  • H 1: 125 mm
  • D: 12 mm
  • H 4: 44,5 mm
  • D 2: 5,5 mm
  • D 1: M8
  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Größe: 20
  • Material Komponente: Edelstahl
  • Material Grundkörper: Aluminium
  • Benennung: Schwenkspanner
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: eloxiert
  • A 1: 8 mm
  • Ausführung 1: pneumatisch
  • T 1: 20 mm
  • A: 48 mm
  • Ausführung 2: rechtsschwenkend
  • D 3: M6
  • Form: B
  • A 2: 13 mm
  • H 3: 17 mm
  • D 4: M5
  • Hub S: 27 mm
  • T: 4,5
  • H 5: 24 mm
  • H 6: 22 mm
  • D 5: 5,5
  • A 3: 36 mm
  • A 4: 20 mm
  • A 5: 11,5 mm
  • F 1: 80 N
  • S 1: 12 mm
  • S 2: 15 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb