• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Monitorhalterung, Form A, 4 Achsen, Aluminium

Artikel-Nr.: K1792.4360
Preis pro 1 Stück
Netto: 238,36 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1792.4360
EAN / GTIN 4059245597949
Herstellernummer K1792.4360
L-Nummer L31350 137577
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Befestigungsplatte Stahl/Kunststoff.
  • Monitorhalter Aluminium.
  • Lagerscheiben und -hülsen Kunststoff.
  • Montage-Flansch Aluminium.
  • Montage-Adapter Aluminium.
  • Schrauben Stahl.
Ausführung
  • Befestigungsplatte lackiert.
  • Monitorhalter lackiert.
  • Montage-Flansch lackiert.
  • Montage-Adapter lackiert.
  • Schrauben verzinkt.
Hinweis
  • An den Monitorhalterungen können Bildschirme mit bis zu 10 kg befestigt werden und je nach Bedarf ohne Montageaufwand wieder abgenommen werden. Des Weiteren kann der Arm der Monitorhalterungen sowohl in der Höhe, als auch im Blickwinkel verstellt werden. Der befestigte Bildschirm kann um 90° gedreht werden. Die Befestigungsplatten der Monitorhalterungen sind kompatibel mit dem VESA 75/100 Standard.
Anwendung
  • Mit Hilfe des Sechskantschlüssels kann die Federkraft, welche aufgewendet werden muss, um die verschiedenen Achsen zu verstellen, stärker oder schwächer eingestellt werden.
Monitorhalterungen 4 Achsen
  • 1x Befestigungsplatte VESA, inklusiv 4 Schrauben M4x12, Kreuzschlitz.
  • 1x Monitorhalterung 4 Achsen, inklusive Abdeckung Kabelführung.
  • 1x Montageschrauben DIN 6912, M8x25.
  • 1x Montage-Adapter.
  • 2x Montageschrauben DIN 6912, M8x16.
  • 1x Sechskantschlüssel, SW 3.
  • 1x Sechskantschlüssel, SW 4.
Monitorhalterungen 5 Achsen
  • 1x Befestigungsplatte VESA, inklusiv 4 Schrauben M4x12, Kreuzschlitz.
  • 1x Monitorhalterung 5 Achsen, inklusive Abdeckung Kabelführung.
  • 1x Montageschrauben DIN 6912, M8x25.
  • 1x Montage-Adapter.
  • 2x Montageschrauben DIN 6912, M8x16.
  • 1x Sechskantschlüssel, SW 3.
  • 1x Sechskantschlüssel, SW 4.

Merkmal:

  • H 2: 40 mm
  • H 1: 114 mm
  • Material Komponente: Kunststoff
  • Material Grundkörper: Aluminium
  • Benennung: Monitorhalterung
  • Form: A
  • L 1: 361 mm
  • Form-Typ: 4 Achsen
  • H 3: 43 mm
  • B 1: 100 mm
  • B 2: 94 mm
  • D=Durchmesser: 5,3
  • B 3: 70 mm
  • D 1=Durchmesser: 13.8
  • D 2=Durchmesser: 9 mm
  • FT=Tragfähigkeit kg: 2-10

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb