• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsatzbacke, für Festbacke einseitig, doppelseitig, gehärtet und geschliffen, mit Prisma, Werkzeugstahl

Artikel-Nr.: K1754.072110
Preis pro 1 Stück
Netto: 108,53 €
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
Artikelnummer K1754.072110
EAN / GTIN 4059245708239
Herstellernummer K1754.072110
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Werkzeugstahl.
Ausführung
  • gehärtet und geschliffen (HRC 55).
Bestellbeispiel
  • K1754.05070
Hinweis
  • Aufsatzbacken mit Prisma werden zum Spannen von runden Werkstücken verwendet. Durch die Längsnut auf der Rückseite, lassen sich diese genau auf den Festbacken ES und DS ausrichten.
Anwendung
  • Die Aufsatzbacken mit Prisma werden auf die Festanschläge ES und DS aufgeschraubt.
Vorteile
  • Runde Werkstücke lassen sich wiederholgenau mit den Aufsatzbacken mit Prisma spannen.

Merkmal:

  • D: 62 mm
  • Material Grundkörper: Werkzeugstahl
  • Benennung: Aufsatzbacke
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: gehärtet und geschliffen
  • Ausführung 1: für Festbacke einseitig, doppelseitig
  • Ausführung 2: mit Prisma
  • L 1: 35 mm
  • B 1: 44 mm
  • B 2: 8 mm
  • D 1 für Schraube DIN 912: M6
  • max. Spanndurchmesser: 110 mm