• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenspanner, Form C, mit Spannhebel, brüniert, schwarz, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K1697.01202
Preis pro 1 Stück
Netto: 220,25 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1697.01202
EAN / GTIN 4059245854042
Herstellernummer K1697.01202
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Grundkörper Vergütungsstahl.
  • Spannhebel Vergütungsstahl.
Ausführung
  • Grundkörper brüniert.
  • Spannfläche geschliffen.
  • Spannhebel Form C vernickelt.
Hinweis
  • Der Spannhebel kann durch
  • lösen des Gewindestifts in 90° Schritten horizontal und vertikal anwenderfreundlich ausgerichtet werden.
  • Durch die eingearbeiteten Flächen im Spannhebel Form C kann das Werkstück mit konstanter Spannkraft gespannt werden.
Vorteile
  • - Hohe Spannkräfte
  • - Geschliffene Spannflächen
  • - Niederzugkraft verhindert ein Anheben des Werkstücks
Zeichnungshinweis
  • 1) Stellschraube
  • 2) Zylinderkopfschraube
  • 3) Gewindestift
  • 4) Position entspannt
  • 5) Vorspannweg
  • 6 )Startposition spannen
  • 7) Position gespannt

Merkmal:

  • H 2: 22 mm
  • H 1: 33 mm
  • H 4: 22 mm
  • D 1: 8,6 mm
  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Material Komponente: Vergütungsstahl
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Seitenspanner
  • Oberfläche Komponente: vernickelt
  • PL Edelstahl: false
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • Ausführung 1: mit Spannhebel
  • D 3: M5x6
  • Form: C
  • H 3: 22 mm
  • B 1: 80 mm
  • L 2: 63 mm
  • B 2: 60 mm
  • D=Gewinde: M5
  • Hub S: 0,4 mm
  • Handkraft FH: 50
  • H 5: 10 mm
  • H 6: 18 mm
  • R: 80 mm
  • L 3: 26 mm
  • L 4: 17 mm
  • B 3: 20 mm
  • B 4: 40 mm
  • L 5: 4 mm
  • L 6: 67 mm
  • Spannkraft .1: 1,2 kN
  • S 1= Vorspannhub: 0,8 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb