• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pneumatikspanner, Form A, horizontal, Stahl

Artikel-Nr.: K1548.01000
Preis pro 1 Stück
Netto: 156,05 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1548.01000
EAN / GTIN 4059245497256
Herstellernummer K1548.01000
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Hebelteile und Andruckspindel Stahl.
Ausführung
  • Hebelteile verzinkt und chromatiert.
  • Andruckspindel und Muttern phosphatiert.
  • Zylinder blank.
Bestellbeispiel
  • K1548.01000
Hinweis
  • Bei den Ausführungen K1548.01000 und K1548.01200 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert.
Pneumatikzylinder
  • Doppeltwirkend ohne Endlagendämpfung.

Merkmal:

  • H: 52 mm
  • D: 4,5 mm
  • B: 24 mm
  • Material Komponente: Stahl
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Pneumatikspanner
  • RoHS: true
  • A 1: 212,5 mm
  • L: 243,5 mm
  • Ausführung 1: horizontal
  • A: 16 mm
  • Form: A
  • L 1: 31 mm
  • A 2: 5 mm
  • B 1: 40 mm
  • R: G1/8 mm
  • C: 18
  • M: M5x35
  • B 3: 5,5 mm
  • Öffnungswinkel Haltearm: 70°
  • C 1: 9 mm
  • Luftverbrauch pro Doppelhub: 0,06 dm³
  • Spannkraft bei 6 bar F 4: 1200 N
  • Haltekraft bei 6 bar F 1: 1000 N
  • Haltekraft bei 6 bar F 2: 1500 N
  • Spannkraft bei 6 bar F 3: 800 N
  • P=Betriebsdruck bar: 2 - 6
  • Hubzahl pro min. bei 6 bar: 60

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb