• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindeeinsatz, Form B, selbstschneidend, verzinkt, mit Schneidbohrung, Stahl

Artikel-Nr.: K1538.08
Preis pro 1 Stück
Netto: 1,23 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1538.08
EAN / GTIN 4059245494309
Herstellernummer K1538.08
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • Stahl einsatzgehärtet, verzinkt.
Bestellbeispiel
  • K1538.08
Hinweis
  • Selbstschneidende Gewindeeinsätze zur Herstellung
  • hochbelastbarer, verschleißfester und vibrationssicherer
  • Schraubverbindungen in Aluminiumprofilen.
  • Zur Reduzierung der Gewindegröße von M10 auf M8.
  • Ausschließlich geeignet für Aluminiumprofile mit einem Kernlochdurchmesser von 10 mm.
Zubehör
  • Einbauwerkzeug K1538.808.

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Gewindeeinsatz
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: verzinkt
  • Ausführung 1: selbstschneidend
  • Ausführung 2: mit Schneidbohrung
  • Form: B
  • für Artikelnummer: K1538.808
  • D 1=Innengewinde: M8

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb