• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannleiste, gehärtet, brüniert und geschliffen, Einsatzstahl

Artikel-Nr.: K1537.14149
Preis pro 1 Stück
Netto: 165,86 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1537.14149
EAN / GTIN 4059245492848
Herstellernummer K1537.14149
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Einsatzstahl 1.7131.
Ausführung
  • brüniert.
  • einsatzgehärtet und geschliffen.
Bestellbeispiel
  • K1537.14149
Hinweis
  • Die Spannleisten dienen zum Befestigen von Vorrichtungselementen über die T-Nut.
  • Eine flexible Montage der Spannleisten auf dem Maschinentisch oder auf einem Grundelement ist durch den entsprechenden Bohrungsabstand gegeben.
  • Durch die Kombination von Befestigungsbohrung und Befestigungslangloch ist eine diagonale Montage möglich.
Zubehör
  • Zylinderschrauben DIN 912
  • Muttern für T-Nuten DIN 508

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Einsatzstahl
  • Benennung: Spannleiste
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: gehärtet, brüniert und geschliffen
  • Stahlschlüssel Grundkörper: 1.7131
  • L 1: 63 mm
  • L 2: 100 mm
  • D=Bohrungsdurchmesser: 13,5 mm
  • G für Zylinderschraube: M12

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb