• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufspannwinkel, Form B, mit Rasterbohrungen, einseitig, GJL300

Artikel-Nr.: K1531.212402840
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.651,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1531.212402840
EAN / GTIN 4059245492282
Herstellernummer K1531.212402840
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • GJL 300.
Ausführung
  • Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet.
Bestellbeispiel
  • K1531.212302230
Hinweis
  • Rasterabstand 50 ±0,02 mm.
  • Aufspannwinkel eignen sich, um Werkstücke und Vorrichtungen vertikal zu positionieren und befestigen. Diese Aufspannwinkel mit Rasterbohrungen bieten eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit Werkstückspannungen mit standardisierten Spannelementen aufzubauen. Die alphanumerisch beschrifteten Rasterbohrungen garantieren eine definierte Zuordnung der Spannelemente im Wiederholfall.
  • Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport.
  • Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellt werden.
Zeichnungshinweis
  • 1) Rasterbohrung
  • 2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912

Merkmal:

  • H 2: 75 mm
  • H 1: 30 mm
  • Material Grundkörper: GJL300
  • Benennung: Aufspannwinkel
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: mit Rasterbohrungen
  • Ausführung 2: einseitig
  • Form: B
  • L 2: 320 mm
  • B 2: 90 mm
  • D 1=Gewinde: M12
  • D=Passbohrung: 12 mm
  • B 3: 160 mm
  • L 8: 40 mm
  • N 1=Anzahl Rasterbohrungen: 56
  • NL=Anzahl in Längsrichtung: 7
  • NB=Anzahl in Querrichtung: 6

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb