• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckverbinder, Form B, mit Schraubanschluss, 3-polig, schwarz, Buchse abgewinkelt, Kunststoff

Artikel-Nr.: K1498.11203X2000
Preis pro 1 Stück
Netto: 12,18 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1498.11203X2000
EAN / GTIN 4059245655281
Herstellernummer K1498.11203X2000
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Gehäuse: Kunststoff.
  • Kabel: PUR
  • (4-polig Länge 3 und 5 Meter PVC.
  • 8-polig Länge 10 Meter PVC.
  • 12-polig Länge 10 Meter PVC).
  • Isolation Litze: PP
  • (4-polig Länge 3 und 5 Meter PVC.
  • 8-polig Länge 10 Meter PVC.
  • 12-polig Länge 10 Meter PVC).
  • Kontakt: Kupferlegierung.
  • Kontaktoberfläche: Au (Gold).
  • Verriegelung: Zinkdruckguss vernickelt.
Ausführung
  • Buchse (weiblich).
  • Gehäusefarbe: schwarz.
  • Kabelfarbe: schwarz.
Hinweis
  • Steckverbinder mit Schraubverriegelung.
  • Steckverbinder umspritzt am Kabel.
  • Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100.
  • Codierung A. Empfohlenes Anzugsdrehmoment der Verriegelung 0,6 Nm.
  • Die Steckverbinder sind konzipiert für den Einsatz im Anlagen-, Steuerungs-, und Elektrogerätebau.
Technische Daten
  • Anzahl Steckzyklen: ≥ 100.

Merkmal:

  • D 1: 4,1 mm
  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Material Komponente: Polyurethan
  • Material Grundkörper: Kunststoff
  • Benennung: Steckverbinder
  • PL Edelstahl: false
  • L: 39 mm
  • Ausführung 1: mit Schraubanschluss
  • Farbe Komponente: schwarz
  • Ausführung 2: 3-polig
  • Form: B
  • L 1: 28 mm
  • Form-Typ: Buchse abgewinkelt
  • Produkttyp: abgewinkelt
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt: 3 x 0,34 mm²
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Betriebsspannung V: 250 AC / 250 DC
  • Bemessungs- stoßspannung V: 2500
  • Bemessungsstrom (40 °C) A: 4
  • Leiterwiderstand (20 °C) Ω/Km: 57
  • Temperaturbereich Kabel fest: -40 °C - +80 °C
  • EMV-Tauglichkeit: ungeschirmt
  • Halogenfrei: ja
  • Nennspannung V: 300 AC
  • Prüfspannung V: 2500 AC
  • Biegeradius Kabel fest: ≥ 5 x D1
  • Biegeradius Kabel bewegt: ≥ 10 x D1
  • Temperaturbereich Kabel bewegt: -25 °C - +80 °C
  • Anzahl Biegezyklen max.: 10000000 (25 °C)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb