• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisen, verstellbar gekröpft, mit Schrauben, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K1450.2022
Preis pro 1 Stück
Netto: 103,75 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1450.2022
EAN / GTIN 4059245433018
Herstellernummer K1450.2022
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Vergütungsstahl.
  • Schrauben auf 8.8 vergütet.
Ausführung
  • Spanneisen lackiert,
  • Schrauben brüniert.
Bestellbeispiel
  • K1450.1616
Hinweis
  • ″F″ ist abhängig von der Nutentiefe nach DIN 650.

Merkmal:

  • D: M20x160
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Spanneisen
  • RoHS: true
  • A 1: 60 mm
  • Ausführung 1: verstellbar gekröpft
  • A: 30 mm
  • Ausführung 2: mit Schrauben
  • B 1: 30 mm
  • D 1=Gewinde: M20
  • M: 24
  • F: 43-92 mm
  • F.1: 58,8 kN
  • E 2: 70 mm
  • E 1: 55 mm
  • G für T-Nut: 22

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb