• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspanner, Standard, verzinkt und passiviert, mit abgewinkeltem Fuß, Stahl

Artikel-Nr.: K1436.00800
Preis pro 1 Stück
Netto: 14,44 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1436.00800
EAN / GTIN 4059245348176
Herstellernummer K1436.00800
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • verzinkt und passiviert.
  • Andruckspindel und Muttern phosphatiert.
  • Kunststoffgriff ölbeständig.
Bestellbeispiel
  • K1436.00800
Hinweis
  • Bei den Ausführungen K1436.00800 und K1436.01600 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert.
Zubehör
  • K0688
  • K0689
  • K0690
  • K0101
  • K1442
  • K0102
  • K0103
  • K1443
  • K0104
  • K0106

Merkmal:

  • H: 121 mm
  • D: 4,9 mm
  • B: 17,5 mm
  • Material Komponente: Kunststoff
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Schnellspanner
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: verzinkt und passiviert
  • A 1: 29 mm
  • Ausführung 1: Standard
  • A: 14 mm
  • Farbe Komponente: rot
  • Ausführung 2: mit abgewinkeltem Fuß
  • L 1: 24,5 mm
  • B 1: 28 mm
  • Handkraft FH: 50
  • Produkttyp: feste Andruckspindel
  • C: 44
  • B 5: 2,5 mm
  • Lochbild: 2
  • Haltekraft F 1: 800 N
  • Spannkraft F 3: 600 N
  • Öffnungswinkel Haltearm: 96°
  • Öffnungswinkel Griff: 69°
  • Grifftyp Schnellspanner: vertikal
  • M=Andruckspindel: M5x35
  • C 1: 10 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb