• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hakenspanner, verzinkt, mit Gegenhalter, Stahl

Artikel-Nr.: K1432.07000
Preis pro 1 Stück
Netto: 54,45 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1432.07000
EAN / GTIN 4059245348084
Herstellernummer K1432.07000
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
  • verzinkt und chromatiert.
  • Edelstahl blank.
  • Kunststoffgriff ölbeständig.
Bestellbeispiel
  • K0079.0270
Hinweis
  • Die Hakenspanner sind im Besonderen für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen geeignet.
  • Der Verstellweg kann am Verschlusshaken für jede Ausführung individuell eingestellt werden.
  • Verstellweg: 0 - 5 mm.

Merkmal:

  • H: 49,3 mm
  • D: 8,5 mm
  • D 1: 12 mm
  • B: 71,5 mm
  • Material Komponente: Kunststoff
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Hakenspanner
  • Oberfläche Komponente: ölbeständig
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: verzinkt
  • A 1: 32 mm
  • A: 51 mm
  • Farbe Komponente: rot
  • Ausführung 2: mit Gegenhalter
  • L 1: 84 mm
  • A 2: 9,5 mm
  • B 1: 52,5 mm
  • L 2: 104 mm
  • B 2: 43,5 mm
  • Handkraft FH: 200
  • T: 27
  • R: 10 mm
  • Produkttyp: Standard
  • B 3: 78 mm
  • B 4: 59 mm
  • B 5: 50 mm
  • F 1=Zugkraft: 4000 N
  • Öffnungswinkel Griff: 155°
  • Grifftyp Schnellspanner: horizontal
  • F 2=Haltekraft: 7000 N
  • Spannweg L 3: 115 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb