• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T-Nutenspanner, gehärtet und vernickelt, Stahl

Artikel-Nr.: K1412.1622
Preis pro 1 Stück
Netto: 97,83 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1412.1622
EAN / GTIN 4059245341399
Herstellernummer K1412.1622
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Grundkörper Stahl 1.7225.
  • Schrauben Stahl Festigkeitsklasse 8.8.
Ausführung
  • Grundkörper gehärtet und vernickelt.
  • Schrauben brüniert.
Bestellbeispiel
  • K1412.1014
Hinweis
  • Mit den T-Nutenspannern können besonders niedrige Werkstücke gespannt werden. Durch die Niederzugkraft wird das Werkstück zusätzlich auf den Maschinentisch gedrückt.
Anwendung
  • 1. T-Nutenspanner einschieben in die T-Nut des Maschinentisches bis zum Werkstück.
  • 2. Befestigungsschraube des T-Nutenspanners gemäß Drehmoment anziehen.
  • 3. Durch das Anziehen der Spannschraube des T-Nutenspanners wird das Werkstück gespannt.

Merkmal:

  • H 2: 22-30 mm
  • H 1: 37 mm
  • Material Komponente: Stahl
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: T-Nutenspanner
  • Oberfläche Komponente: brüniert
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: gehärtet und vernickelt
  • B 1: 21,5 mm
  • D=Gewinde: M16
  • SW: 8
  • F.1: 16 kN
  • Anziehdrehmoment M 1: 75 Nm
  • Anziehdrehmoment M 2: 35 Nm
  • F 1 .1: 8 kN

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb