• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Niederzugspanner, eloxiert, Gr. 2, Aluminium

Artikel-Nr.: K1409.135
Preis pro 1 Stück
Netto: € 500.00
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1409.135
EAN / GTIN 4059245338979
Herstellernummer K1409.135
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Gehäuse Aluminium.
  • Spannarm Stahl.
Ausführung
  • Gehäuse eloxiert.
  • Spannarm gehärtet und vernickelt.
Bestellbeispiel
  • K1409.090
Hinweis
  • Der Niederzugspanner pneumatisch eignet sich zum Spannen von Werkstücken. Die Niederzugspanner werden mit Luft betätigt. Durch den großen Einschwenkwinkel des Spannarms ist ein freies Einlegen und Entnehmen der Werkstücke möglich. Dadurch wird eine optimale Zugänglichkeit zum Werkstück garantiert. Die Blockform des Gehäuses bietet universelle Befestigungsmöglichkeiten, sodass der Niederzugspanner optimal auf das zu spannende Werkstück angepasst werden kann. In den Spannarm des Niederzugspanners können zusätzlich Pendelauflagen mit glatter oder geriffelter Oberfläche eingebaut werden. Somit können Rohteile oder vorbearbeitete Werkstücke gespannt werden.
  • Niederzugspanner pneumatisch können zusätzlich an mehreren Stellen am Werkstück platziert und in einer bestimmten Reihenfolge betätigt werden. Die Steuerung erfolgt entweder durch eine Maschinen- oder eine Handsteuerung. Allgemein zeichnen sich Pneumatikspanner dadurch aus, dass sie mithilfe von Druckluft betätigt werden. Dies führt zu einer Entlastung des Anwenders vor allem bei häufigen Spannvorgängen.
  • Die Spannkraft bezieht sich auf 0,5 MPa.
Auf Anfrage
  • Sensorhalterungen, ohne Sensor.

Merkmal:

  • H 2: 33 mm
  • H: 54 mm
  • H 1: 30 mm
  • D: 6,5 mm
  • H 4: 2,4 mm
  • D 2: 18 mm
  • B: 65 mm
  • Größe: 2
  • Material Komponente: Stahl
  • Material Grundkörper: Aluminium
  • Benennung: Niederzugspanner
  • Oberfläche Komponente: gehärtet und vernickelt
  • Oberfläche Grundkörper: eloxiert
  • D 3: M6
  • L 1: 30 mm
  • Befestigungsart: Langloch
  • H 3: 12 mm
  • B 1: 40 mm
  • L 2: 20 mm
  • B 2: 18 mm
  • D 4: 2-6
  • L 3: 8 mm
  • L 4: 32 mm
  • D 1=Gewinde: M6
  • B 3: 53 mm
  • L 7: 38 mm
  • Betätigung: pneumatisch
  • L 5: 6 mm
  • L 6: 84 mm
  • F= Spannkraft: 320 N
  • S 2: 15 mm
  • Betriebsdruck MPa: 0,3 - 1,0
  • S 1 (Spannweg): 3 mm
  • L 8: 30,5 mm
  • Anwendung: Roh- und bearbeitete Teile
  • L 9: 34 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb