• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohmagnet, Stabmagnet, blank, Alnico

Artikel-Nr.: K1407.0520
Preis pro 1 Stück
Netto: 1,50 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1407.0520
EAN / GTIN 4059245337019
Herstellernummer K1407.0520
L-Nummer L31350 130031
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • AlNiCo (Aluminium, Nickel, Cobalt).
Ausführung
  • blank.
Bestellbeispiel
  • K1407.0310
Hinweis
  • Ungeschirmtes System.
Temperaturbereich
  • max. 450 °C.
Montage
  • Die Magnete können durch Einpressen oder Einkleben montiert werden.

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Alnico
  • Benennung: Rohmagnet
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: blank
  • Ausführung 1: Stabmagnet
  • D=Außendurchmesser: 5 +0/-0,2
  • Gefahrgutklasse: Gefahrgutklasse 9
  • Haftkraft: 2,3 N
  • Temperatur* max. °C: 450

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb