• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehriegel, kleine Ausführung, Edelstahl A4

Artikel-Nr.: K1351.0018
Preis pro 1 Stück
Netto: 23,51 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1351.0018
EAN / GTIN 4059245329243
Herstellernummer K1351.0018
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Gehäuse Edelstahl 1.4404.
  • Betätigung und Befestigungsmutter Edelstahl 1.4404.
Ausführung
  • blank.
Bestellbeispiel
  • Drehriegel K1351.1718
  • Zunge K1340.45060
Hinweis
  • Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden und hat einen Schließweg von 90°. Rechts oder links einsetzbar. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 nach EN 60529.
  • Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
  • *Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Zubehör
  • Steckschlüssel K0535.
  • Zunge für Drehriegel Edelstahl K1340.
Betätigung
  • a) Vierkant 7 mm
  • b) Vierkant 8 mm
  • c) Doppelbart 3 mm
  • d) Doppelbart 5 mm
  • e) Knebel
  • f) Dreikant 7 mm
  • 1) O-Ring
  • 2) Flachdichtung

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Edelstahl A4
  • Benennung: Drehriegel
  • PL Edelstahl: true
  • Ausführung 1: kleine Ausführung
  • Stahlschlüssel Grundkörper: 1.4404
  • D=Durchmesser: 28
  • S=max. Wandstärke: 8 mm
  • Betätigung: Knebel

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb