• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Erdungsanschluss, Typ I, verzinkt, Stahl

Artikel-Nr.: K1282.0806
Preis pro 1 Stück
Netto: € 2.39
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1282.0806
EAN / GTIN 4059245317400
Herstellernummer K1282.0806
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Nutenstein, Gewindestift und Fächerscheibe Stahl.
  • Mutter und Scheibe Messing.
Ausführung
  • Nutenstein, Gewindestift und Fächerscheibe verzinkt.
Bestellbeispiel
  • K1282.0806
Hinweis
  • Zum Schutz von Anlagen und Personen. Anschlüsse zur Erdung von Aluminium-Profilkonstruktionen sowie zur Verbindung der Aluminiumprofile untereinander bei Einbeziehung ins Schutzleitersystem. Der leitende Kontakt erfolgt durch definierte Zerstörung der Eloxalschicht im Nutgrund und auf den Nutflanken.
  • Der Kabelschuh muss sich bei der Montage zwischen der Fächerscheibe und der Scheibe befinden.

Merkmal:

  • Farbe Grundkörper: verzinkt
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Erdungsanschluss
  • RoHS: true
  • Ausführung 2: Typ I
  • BN=für Nut: 8 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb