• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehriegel, mit Freilauf, verzinkt und passiviert, Zink

Artikel-Nr.: K1275.22248
Preis pro 1 Stück
Netto: 7,69 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1275.22248
EAN / GTIN 4059245317202
Herstellernummer K1275.22248
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.
  • Mutter Messing.
  • Zunge Stahl.
Ausführung
  • Gehäuse verzinkt und blau passiviert.
  • Knebel schwarz KTL beschichtet.
  • Zunge verzinkt.
Bestellbeispiel
  • K1275.22224
Hinweis
  • Besonders geeignet für Stahlschränke, Spinde in Umkleidekabinen, Schulen, Freizeiteinrichtungen und Industrieunternehmen.
Betätigungsweise
  • Die integrierte Freilauffunktion bietet gegenüber konventionellen Drehverschlüssen eine hohe Sicherheit gegen gewaltsame Betätigung.
Montage
  • Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden.
Achtung
  • Eine optimale Funktion garantieren wir bei Vorhängeschlössern mit Bügeldurchmesser von Ø6,0 - Ø8,0 mm.

Merkmal:

  • Material Komponente: Zink
  • Material Grundkörper: Zink
  • Benennung: Drehriegel
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: verzinkt und passiviert
  • L: 42 mm
  • Ausführung 1: mit Freilauf
  • Farbe Komponente: schwarz
  • S=max. Wandstärke: 14 mm
  • Betätigung: Knebel

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb