• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspanner, schwere Ausführung, gehärtet und passiviert, Fuß waagrecht, Stahl

Artikel-Nr.: K1253.012000
Preis pro 1 Stück
Netto: 125,45 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1253.012000
EAN / GTIN 4059245316694
Herstellernummer K1253.012000
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • Stahl gehärtet und passiviert.
  • Kunststoffgriff ölbeständig.
Bestellbeispiel
  • K1253.012000
Zubehör
  • K0688
  • K0689
  • K1442
  • K0102
  • K0103
  • K0106

Merkmal:

  • H: 252 mm
  • D: 8,3 mm
  • B: 60 mm
  • Material Komponente: Kunststoff
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Schnellspanner
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: gehärtet und passiviert
  • A 1: 50 mm
  • Ausführung 1: schwere Ausführung
  • A: 30 mm
  • Farbe Komponente: rot
  • Ausführung 2: Fuß waagrecht
  • L 1: 61,1 mm
  • A 2: 10 mm
  • B 1: 88 mm
  • Handkraft FH: 500
  • Produkttyp: feste Andruckspindel
  • C: 58
  • B 3: 12 mm
  • B 5: 6 mm
  • Haltekraft F 1: 12000 N
  • Spannkraft F 3: 1400 N
  • Öffnungswinkel Haltearm: 180°
  • Öffnungswinkel Griff: 125°
  • Grifftyp Schnellspanner: vertikal
  • M=Andruckspindel: M12x100
  • C 1: 30 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb