• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspanner, Form D, Standard, blank, Fuß waagrecht, Edelstahl

Artikel-Nr.: K1240.145000
Preis pro 1 Stück
Netto: 51,49 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1240.145000
EAN / GTIN 4059245316410
Herstellernummer K1240.145000
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
  • Stahl verzinkt.
  • Edelstahl blank.
  • Kunststoffgriff ölbeständig.
Bestellbeispiel
  • K1240.010500
Hinweis
  • Bei den Ausführungen K1240.022000, K1240.033200 und K1240.045000 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert.
Zubehör
  • K0688
  • K0689
  • K0690
  • K0101
  • K1442
  • K0102
  • K0103
  • K1443
  • K0104
  • K0106
  • K1441

Merkmal:

  • H: 63,4 mm
  • D: 8,3 mm
  • B: 41,3 mm
  • Material Komponente: Kunststoff
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Benennung: Schnellspanner
  • PL Edelstahl: true
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: blank
  • A 1: 57,1 mm
  • Ausführung 1: Standard
  • A: 41,3 mm
  • Farbe Komponente: rot
  • Ausführung 2: Fuß waagrecht
  • Form: D
  • L 1: 108,3 mm
  • B 1: 57,2 mm
  • L 2: 63,6 mm
  • B 2: 19 mm
  • Handkraft FH: 250
  • Produkttyp: verstellbare Andruckspindel
  • C: 44,4
  • B 3: 11 mm
  • B 5: 4 mm
  • Haltekraft F 1: 2200 N
  • Spannkraft F 4: 3000 N
  • Spannkraft F 3: 1100 N
  • Öffnungswinkel Haltearm: 90°
  • Öffnungswinkel Griff: 68°
  • Grifftyp Schnellspanner: horizontal
  • M=Andruckspindel: M10x80
  • C 1: 19 mm
  • F 2=Haltekraft: 5000 N

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb