• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisen, Form B, verstellbar, mit T-Nutmutter, verzinkt, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K1165.214150160
Preis pro 1 Stück
Netto: 91,73 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1165.214150160
EAN / GTIN 4059245294039
Herstellernummer K1165.214150160
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • vergütet und vezinkt.
  • Komplett mit Schraube für T-Nuten DIN 787, Scheibe DIN 6340 und Mutter DIN 6330B.
Hinweis
  • Spanneisen verstellbar können schnell und stufenlos an die Spannsituation angepasst werden. Die Spanneisen haben an den Enden unterschiedliche Spannnasen und können somit je nach Anwendungsfall gedreht werden. Dadurch können die Spanneisen sehr vielfällig nicht nur in der Zerspanung oder spanlosen Bearbeitung eingesetzt werden, sondern auch im Pressen-und Spritzgußbereich.
Zubehör
  • Stützverlängerungen K1204

Merkmal:

  • H 2: 36 mm
  • H 1: 20 mm
  • H 4: 17 mm
  • B: 55 mm
  • Farbe Grundkörper: verzinkt
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Spanneisen
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: verstellbar
  • Ausführung 2: mit T-Nutmutter
  • Form: B
  • L 1: 35 mm
  • H 3: 21 mm
  • B 1: 41 mm
  • L 2: 36 mm
  • E: 12
  • D=Durchmesser: 17
  • Spannkraft .1: 35 kN
  • H Spannbereich: 0-70
  • Befestigungsschraube(n): M12X160

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb