• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dosenlibellenkörper, Polyamid

Artikel-Nr.: K1157.251230
Preis pro 1 Stück
Netto: 6,29 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1157.251230
EAN / GTIN 4059245253722
Herstellernummer K1157.251230
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Polyamid.
Ausführung
  • elfenbeinfarben.
Bestellbeispiel
  • K1157.120720
Hinweis
  • Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt.
  • Mit innenliegendem schwarzen Kontrastring für eine bessere Blasenkontur.
  • - Füllspitze unten herausragend.
  • - Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2 mm Blasenweg
  • - Füllung klar
Temperaturbereich
  • -35 °C bis +55 °C

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Polyamid
  • Benennung: Dosenlibellenkörper
  • RoHS: true
  • D 1=Außendurchmesser: 25
  • Produkttyp: rund
  • E=Empfindlichkeit: 30'

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb