• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dosenlibellenkörper, eloxiert, schwarz, Aluminium

Artikel-Nr.: K1156.150710
Preis pro 1 Stück
Netto: 9,02 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1156.150710
EAN / GTIN 4059245253623
Herstellernummer K1156.150710
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Dosenlibellenkörper Edelstahl.
  • Ab Ø 14 mm Aluminium.
  • Sichtfenster Glas.
Ausführung
  • Aluminium schwarz eloxiert.
Bestellbeispiel
  • K1156.120725
Hinweis
  • Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt.
  • Hervorragende Blasenkontur und Ausschaltung der Planparallaxe durch innenliegenden Blasenring.
  • - Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2 mm Blasenweg
  • - Füllung klar
Temperaturbereich
  • -35 °C bis +55 °C

Merkmal:

  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Material Komponente: Glas
  • Material Grundkörper: Aluminium
  • Benennung: Dosenlibellenkörper
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: eloxiert
  • D 1=Außendurchmesser: 15
  • Produkttyp: rund
  • E=Empfindlichkeit: 10'

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb