• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dosenlibelle, mit Bördelrandfassung, vernickelt und hochglanzpoliert, strahlenvernetzt, Messing

Artikel-Nr.: K1152.281330
Preis pro 1 Stück
Netto: 17,82 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1152.281330
EAN / GTIN 4059245253487
Herstellernummer K1152.281330
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Fassung Messing.
  • Dosenlibellenkörper Polyamid.
Ausführung
  • vernickelt und hochglanzpoliert.
Bestellbeispiel
  • K1152.181030
Hinweis
  • Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt.
  • - Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2 mm Blasenweg
  • - Die Dosenlibelle ist auf die untere Flanschfläche justiert
  • - Bördelrand mit Rillen zum Einlassen
  • - Füllung klar
  • - schwarzer Kontrastring
  • - weißer Libellenboden
Temperaturbereich
  • -35 °C bis +55 °C
Montage
  • - Dosenkörper messen
  • - Montage durch Einpressen der Libelle, Bohrung 0,02 mm – 0,03 mm kleiner als der Ø des Dosenkörpers
  • - Entsprechende Phase an der Bohrung erleichtert die Montage

Merkmal:

  • H 1: 10 mm
  • D 2: 20 mm
  • Material Grundkörper: Messing
  • Benennung: Dosenlibelle
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: vernickelt und hochglanzpoliert
  • Ausführung 1: mit Bördelrandfassung
  • Ausführung 2: strahlenvernetzt
  • D=Außendurchmesser: 30
  • D 1=Außendurchmesser: 28
  • Produkttyp: rund
  • E=Empfindlichkeit: 30'

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb