• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannpratze, Form A, Set, brüniert, ohne Nutenstein, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K1008.0016
Preis pro 1 Stück
Netto: 208,95 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1008.0016
EAN / GTIN 4059245244935
Herstellernummer K1008.0016
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Vergütungsstahl.
Ausführung
  • brüniert.
Hinweis
  • Form A
  • K1008.0012
  • Spannpratzen für M12, Sechskantschraube M12x55 Festigkeitsklasse 12.9, Scheiben für Spannzeuge.
  • K1008.0016
  • Spannpratzen für M16, Sechskantschraube M16x60 Festigkeitsklasse 12.9, Scheiben für Spannzeuge.

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Spannpratze
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • Ausführung 1: Set
  • Form: A
  • L 1: 67,2 mm
  • Form-Typ: ohne Nutenstein
  • B 1: 16,8 mm
  • D=Gewinde: M16

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb