• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Auflageleiste, blank, Lieferung paarweise, Stahl

Artikel-Nr.: K0974.0900312
Preis pro 1 Stück
Netto: 95,84 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0974.0900312
EAN / GTIN 4059245242573
Herstellernummer K0974.0900312
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl gehärtet.
Ausführung
  • blank.
Bestellbeispiel
  • K0974.0900312
Hinweis
  • Die Auflageleisten eignen sich zum Einstellen der Einspanntiefe des Werkstücks beim 5-Achs-Spanner kompakt/ KIPPflexX.
  • Bei Auflageleiste 12 mm Niederzug des Werkstücks.
  • Bei Auflageleiste 17 mm Niederzug-Effekt < Kantenverformung.
  • Lieferung erfolgt paarweise.
Zubehör
  • zu K0973, K1555

Merkmal:

  • H: 12 mm
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Auflageleiste
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: blank
  • Ausführung 2: Lieferung paarweise
  • S=Stärke: 3 mm
  • Passend zu: K0973

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb