• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nutenführungsstein, Form A, brüniert, einfach, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K0954.12X30
Preis pro 1 Stück
Netto: € 17.64
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0954.12X30
EAN / GTIN 4059245235513
Herstellernummer K0954.12X30
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Vergütungsstahl 1.1191.
Ausführung
  • brüniert.
Hinweis
  • Nutenführungssteine werden zum schnellen und genauen Positionieren von Vorrichtungselementen verwendet.
  • Ein aufwendiges Ausrichten der Elemente ist nicht mehr erforderlich.
Anwendung
  • Die Nutenführungssteine werden mit dem Vorrichtungselement in einer Nut verschraubt und anschließend auf dem Gegenstück abgesteckt.
Vorteile
  • Große Zeitersparnis beim Montieren von Vorrichtungselementen.

Merkmal:

  • H 1: 6 mm
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Nutenführungsstein
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • Stahlschlüssel Grundkörper: 1.1191
  • Form: A
  • Form-Typ: einfach

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb