• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundspannkopf, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K0945.135010
Preis pro 1 Stück
Netto: 110,72 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0945.135010
EAN / GTIN 4059245241668
Herstellernummer K0945.135010
L-Nummer L31350 101844
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Rundspannkopf Vergütungsstahl.
  • Zylinderschraube Stahl.
Ausführung
  • Rundspannkopf brüniert.
  • Zylinderschraube Festigkeitsklasse 10.9.
Bestellbeispiel
  • K0945.135010
  • (Lieferung im 4er Set)
Hinweis
  • Zum Spannen von runden Werkstücken von 30–200 mm Durchmesser. Wird direkt auf der Spannbacke Standard oder Spannbacke roh befestigt.
Zubehör
  • Spannpins K0946

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Rundspannkopf
  • RoHS: true
  • Passend zu: allen 3 und 5-Achs-Spannern

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb