• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwenkspanner, rechts, Standard, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K0912.103232
Preis pro 1 Stück
Netto: 223,44 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0912.103232
EAN / GTIN 4059245236879
Herstellernummer K0912.103232
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Vergütungsstahl.
  • Kugelknopf Kunststoff.
Ausführung
  • vergütet und brüniert.
  • Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz.
Hinweis
  • * Zulässige Handkraft für den Griff.
Zubehör
  • Standardgriffe K0915.
  • Einschraubgriffe mit Drehmomentbegrenzung K0916.
  • Spannarme für Schwenkspanner K0912.03006010 und K0912.04007516.

Merkmal:

  • H: 8 mm
  • D: 18 mm
  • B: 30 mm
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Schwenkspanner
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • L: M6
  • Ausführung 1: rechts
  • Ausführung 2: Standard
  • Handkraft FH: 150*
  • K: 25
  • E: 30
  • T: M5
  • R: 57,5 mm
  • A max.: 32,6 mm
  • Ausführung: Rechtsausführung
  • S: M4x8
  • C: 46
  • M: 15
  • Griff: ohne Griff
  • G: 32
  • N: 17 mm
  • P: 51
  • F: 10 mm
  • J: 14 mm
  • F= Spannkraft: 800 N

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb