• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tiefspanner, Form B, verstellbar, brüniert, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K0853.93112022
Preis pro 1 Stück
Netto: 175,86 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0853.93112022
EAN / GTIN 4059245243617
Herstellernummer K0853.93112022
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Vergütungsstahl.
Ausführung
  • Grundkörper brüniert.
  • Spannbacke vergütet und brüniert.
  • Die Spannfläche der Spannbacke geschliffen.
Bestellbeispiel
  • K0853.93108016
Hinweis
  • Der Tiefspanner verstellbar wird in Verbindung mit der Trägerplatte CL eingesetzt.

Merkmal:

  • H 2: 9 mm
  • H 1: 22 mm
  • Material Komponente: Vergütungsstahl
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Tiefspanner
  • Oberfläche Komponente: vergütet und brüniert
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • Ausführung 1: verstellbar
  • Form: B
  • L 1: 26,5 mm
  • Befestigungsart: Langlöcher
  • B 1: 13 mm
  • L 2: 13,5 mm
  • B 2: 20 mm
  • J: 12 mm
  • Anwendung: bearbeitete Teile
  • F 1 .1: 7,4 kN
  • F 2 .1: 10,4 kN

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb