• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prisma, vertikal, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K0819.60016063
Preis pro 1 Stück
Netto: 263,87 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0819.60016063
EAN / GTIN 4059245243228
Herstellernummer K0819.60016063
L-Nummer L31350 287
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Vergütungsstahl.
Ausführung
  • brüniert.
  • Prismen- und Auflageflächen geschliffen.
Bestellbeispiel
  • K0819.60012063

Merkmal:

  • D: M16
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Prisma
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: vertikal
  • A: 63 mm
  • E: 25
  • G: C/2 x√ 2+34,716
  • F: 95,071 mm
  • C max.: 80 mm
  • C Prüf-Ø: 50±0,003 mm
  • C min.: 15
  • B Ø für Passschraube: 16 F7

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb