• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anschlagwirbel, schwenk- und drehbar, kunststoffbeschichtet, Güteklasse 8, rot, Stahl

Artikel-Nr.: K0770.2430
Preis pro 1 Stück
Netto: 110,44 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0770.2430
EAN / GTIN 4059245153817
Herstellernummer K0770.2430
L-Nummer L31350 121784
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • Güteklasse 8, kugelgelagert.
  • Kunststoffbeschichtet, rot.
Bestellbeispiel
  • K0770.1018
Hinweis
  • Kompakte und leichte Bauweise, allseitig voll belastbar. 4-fache Sicherheit gegen Bruch in allen Belastungsrichtungen. 360° drehbar. Schwenkbereich des Gliedes max. 180°. Durch die Kugellagerung ist der Anschlagwirbel auch unter Last drehbar.
  • Ob zum Heben von Lasten oder zur Ladungssicherung, drehbare Anschlagwirbel finden in vielen Bereichen Anwendung.
  • Für die Gültigkeit der Traglasten ist immer sicherzustellen, dass sich der Ring in einer Linie mit der Traglast befindet. Der Anschlagwirbel muss plan auf der Auflagefläche anliegen und immer komplett eingeschraubt sein.

Merkmal:

  • H: 153 mm
  • H 1: 68 mm
  • D 1: 58 mm
  • B: 40 mm
  • Farbe Grundkörper: rot
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Anschlagwirbel
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: kunststoffbeschichtet
  • L: 30 mm
  • Ausführung 1: schwenk- und drehbar
  • Ausführung 2: Güteklasse 8
  • L 1: 70 mm
  • Befestigungsart: schraubbar
  • D=Gewinde: M24
  • SW: 48
  • S: 19
  • Tragfähigkeit kg: 3150

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb