• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Passschraube, mit Ansatz, vergütet, Stahl, SW 10

Artikel-Nr.: K0705.20X50
Preis pro 1 Stück
Netto: 6,91 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0705.20X50
EAN / GTIN 4059245150557
Herstellernummer K0705.20X50
L-Nummer L31350 119794
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
  • Festigkeitsklasse 12.9. Schaftdurchmesser geschliffen, blank.
  • Edelstahl blank oder Stahl vergütet.
Bestellbeispiel
  • K0705.06X20 (Länge L1 mit angeben)
Hinweis
  • Passschrauben mit Ansatz können mehr als gewöhnliche Schrauben: Sie gelten als „Konstruktionselement“ für vielfältige Aufgaben. Häufig führen sie zur wirtschaftlichsten Lösung, weil sie komplizierte Konstruktionen vereinfachen. Passschrauben mit Ansatz ermöglichen die heute ausschlaggebenden Rationalisierungseffekte.

Merkmal:

  • D: M16
  • D 2: 30 mm
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Passschraube
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: vergütet
  • Ausführung 1: mit Ansatz
  • L 1: 50 mm
  • Befestigungsart: Innensechskant
  • Festigkeitsklasse: 12.9
  • SW=Schlüsselweite: 10
  • K: 14
  • Produkttyp: Schraube
  • G=Gewinde / für Gewinde: M16
  • D 1=Durchmesser: 20
  • ISO: ähnlich ISO 7379

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb