• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspanner, Standard, nitrocarburiert und oxidiert, Fuß waagrecht, Stahl

Artikel-Nr.: K0660.005001
Preis pro 1 Stück
Netto: 15,15 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0660.005001
EAN / GTIN 4059245199327
Herstellernummer K0660.005001
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
  • Griffelement Polyamid.
Ausführung
  • nitrocarburiert und schwarz oxidiert.
  • Griffelement blau, schwarz oder rot.
Bestellbeispiel
  • K0660.005001
  • (Grifffarbe blau)
Bestellhinweis
  • Δ An dieser Stelle die gewünschte Grifffarbe einfügen.
Hinweis
  • Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht.
Zubehör
  • K0106
  • K0098
  • K0383
  • K0388
  • K0390
  • K0391
  • K0392
  • K0393

Merkmal:

  • H: 43,4 mm
  • H 1: 38,9 mm
  • D: 5,5 mm
  • B: 16,8 mm
  • Material Komponente: Polyamid
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Schnellspanner
  • PL Edelstahl: false
  • Oberfläche Grundkörper: nitrocarburiert und oxidiert
  • A 1: 27 mm
  • L: 125,7 mm
  • Ausführung 1: Standard
  • A: 18 mm
  • Farbe Komponente: ultramarinblau RAL 5002
  • Ausführung 2: Fuß waagrecht
  • L 1: 41,8 mm
  • A 2: 4,5 mm
  • B 1: 27,3 mm
  • B 2: 13,2 mm
  • Handkraft FH: 100
  • Produkttyp: verstellbare Andruckspindel
  • C: 17,2
  • B 3: 9,2 mm
  • A 3: 13,5 mm
  • B 5: 2 mm
  • B 6: 22,5 mm
  • Lochbild: 2
  • Haltekraft F 1: 650 N
  • Spannkraft F 4: 620 N
  • Haltekraft F 2: 900 N
  • Spannkraft F 3: 550 N
  • Öffnungswinkel Haltearm: 86°
  • Öffnungswinkel Griff: 67°
  • Grifftyp Schnellspanner: horizontal
  • M=Andruckspindel: M5x25
  • C 2: 5,25 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb