• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnet, Knopfmagnet, lackiert, rund, rot, Alnico

Artikel-Nr.: K0559.02
Preis pro 1 Stück
Netto: 3,57 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0559.02
EAN / GTIN 4059245170104
Herstellernummer K0559.02
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Magnetkern AlNiCo.
Ausführung
  • rot lackiert.
Bestellbeispiel
  • K0559.01
Hinweis
  • Geteilte Haftfläche mit durchgehender Befestigungsbohrung. Ungeschirmtes System. Knopfmagnete mit geteilter Haftfläche werden vorwiegend für Laborzwecke, Messungen und zum Festhalten von Metallgegenständen verwendet.
Temperaturbereich
  • max. 450 °C.
Zeichnungshinweis
  • 1) Haftfläche

Merkmal:

  • Farbe Grundkörper: rot
  • Material Grundkörper: Alnico
  • Benennung: Magnet
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: lackiert
  • Ausführung 1: Knopfmagnet
  • Ausführung 2: rund
  • Befestigungsart: Bohrung
  • D=Außendurchmesser: 19
  • Gefahrgutklasse: Gefahrgutklasse 9
  • D 1=Befestigungsbohrung: 5,1 mm
  • Haftkraft: 19 N
  • Temperatur* max. °C: 450

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb