• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zunge, ohne Anschlag, verzinkt, Stahl

Artikel-Nr.: K0532.1275X860
Preis pro 1 Stück
Netto: 0,60 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0532.1275X860
EAN / GTIN 4059245198382
Herstellernummer K0532.1275X860
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • verzinkt.
Hinweis
  • *Über das Gewinde ist ein Verstellweg der Zunge von bis zu 19 mm möglich.

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Zunge
  • Oberfläche Grundkörper: verzinkt
  • Ausführung 1: ohne Anschlag
  • B 1: 10 mm
  • B 2: 8,2 mm
  • Passend zu Drehriegel KIPP: K0531
  • A=Zungenabstand: 12-32 / 68-86 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb