• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompressions-Drehriegel, variabler Anzugsweg, verzinkt und passiviert, Stahl, SW 27

Artikel-Nr.: K0528.1717241
Preis pro 1 Stück
Netto: 20,72 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0528.1717241
EAN / GTIN 4059245197972
Herstellernummer K0528.1717241
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Drehriegel Stahl.
  • Sterngriff DIN 6336 Duroplast.
Ausführung
  • Drehriegel verzinkt und blau passiviert.
  • Sterngriff schwarz.
Bestellbeispiel
  • Kompressions-Drehriegel K0528.1709161
Hinweis
  • Kompressions-Drehriegel werden vorwiegend bei Türen und Gehäusen eingesetzt die einen höheren Anpressdruck der Dichtung verlangen. Rechts oder links einsetzbar. Der Schließvorgang läuft dabei immer im Uhrzeigersinn ab.
Montage
  • In einer Bohrung von Ø25 mm wird eine Kerbe für den Arretierstift eingebracht. Der Verschluss wird durch die Bohrung gesteckt. Zum Überschieben und Befestigen der Mutter muss sich die Zunge in Endlage und in der Mitte der Aussparung befinden.
Auf Anfrage
  • Wasserdichte Ausführung gemäß IP65.
Funktionen
  • Durch Rechtsdrehen der Betätigung wird die Zunge um 90° gedreht und in Schließstellung gebracht. Durch weiteres Drehen wird die Zunge über das Gewinde in axialer Richtung angezogen und somit der Anpressdruck erhöht. Die Entriegelung des Verschlusses erfolgt durch Linksdrehung. Dabei wird die Zunge in Endstellung formschlüssig geöffnet, wodurch auch ein sicheres Öffnen bei klebenden Dichtungen gewährleistet ist.
  • Der variable Anzugsweg beträgt 7 mm. Der Klemmbereich von 9-44 mm wird von 7 abgekröpften Zungen (Maß A) abgedeckt.
  • Die Lieferung erfolgt komplett montiert.
Zubehör
  • Steckschlüssel K0535
Zeichnungshinweis
  • 1) Arretierstift
  • 2) Zarge
  • Betätigung
  • a) Vierkant 7 mm
  • b) Doppelbart 3 mm
  • c) Doppelbart 5 mm
  • d) Sterngriff

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Kompressions-Drehriegel
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: verzinkt und passiviert
  • Ausführung 1: variabler Anzugsweg
  • A: 17 - 24 mm
  • SW=Schlüsselweite: 27
  • S=max. Wandstärke: 7 mm
  • Betätigung: Vierkant 7 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb